※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの バイト
ワルターの ボーリングバイト
B3234精密ボーリング工具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17430957
品番
B3234.N8.360-430.Z1.CC06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
精密ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工。
トラスコ品番
803-4339
材質
スチール
シャンク
NCT80
首下長(mm)
150
刃径(mm)
360〜430
RoHS指令(10物質対応)
対応