※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
TYP3000/2000/20.5クランピングユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
使用工具
C3
トラスコ品番
826-0695
注文コード
17431761
品番
C3-NC2000-08018-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
使用工具・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途
クランピングユニット。
切削加工用アダプター。
適合
装置側:32
トラスコ品番
826-0695
材質
スチール
使用工具
C3
首下長(mm)
18