ラバーメイド
フードボックス 1/1サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
47.3
18.9
32.2
47.3
62.9
色
クリア
クリア
ホワイト
材質
ポリカーボネイト
ポリカーボネイト
ポリエチレン
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17432187
品番
RM3300CL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐久性・耐薬性に優れています。
自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
USDA食肉鶏肉取扱い器具グループ加盟商品。
FDA指定素材を使用。
日付ラベルに内容を書き込んで、収納物を確実に管理。
材質
ポリカーボネイト
容量(L)
47.3
形状
角形
寸法(mm)
660×457
色
クリア
深さ(mm)
229
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500