ラバーメイド
フードボックス 1/2サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
7.6
7.6
13.2
18.9
色
ホワイト
クリア
ホワイト
材質
ポリエチレン
ポリカーボネイト
ポリエチレン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17432257
品番
RM3507WT
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性・耐薬性に優れています。
自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
USDA食肉鶏肉取扱い器具グループ加盟商品。
FDA指定素材を使用。
日付ラベルに内容を書き込んで、収納物を確実に管理。
材質
ポリエチレン
容量(L)
7.6
形状
角形
寸法(mm)
305×457
色
ホワイト
深さ(mm)
89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500