耐衝撃塩ビ管 0.25M

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17432397 品番 HIVP13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径13 外径D(Φmm)18 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742 厚さ許容差(mm)±0.2 厚さ(mm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17432415
2019-06-20
用途:
排水管工事
有限会社平井電設 様

25の配管と16の配管を20へ変更するだけの使用なのでちょっとの長さ必要だったので、この長さでの販売、助かりました!!

1人が参考にしています
対象商品:
17432406
2017-06-03
用途:
サイコンステーの替えに使用

他の耐衝撃管は追加送料が必要なのでこちらに。
25センチあれば充分で好みの長さにカットして使用。
色も通常のグレーよりマシ。
両端はゴム板を張り付けてます。

2人が参考にしています
対象商品:
17432406
2016-12-13
用途:
ロボットの部品
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いいサイズだったのであまり加工せずに使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする