耐熱塩ビ管 0.25M

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17432442 品番 HTVP20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径20 外径D(Φmm)26 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6776 厚さ許容差(mm)±0.3 厚さ(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17432442
2023-12-31
用途:
食器洗浄器の取付
建設業・工事業

分岐チーズに取り付ける為に使用しました。必要長さが5センチだったので無駄が少なくて助かりました。

対象商品:
17432442
2023-07-01
用途:
パイプを使ったジグの改造部品
その他業種

HTのパイプが少しほしいときに250mmの長さの製品はよかったです。
今日HTパイプが入手困難だったのですが即納で手に入り助かりました。

対象商品:
17432433
2016-04-15
用途:
給湯工事に使用した。
建設業・工事業

商品に不満は全く無いですよ!
2.5mと0.25mを 勘違いしただけです!?  
  御免なさいね!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする