排水用塩ビ管 0.25M

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17432476 品番 VU65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径65 外径D(Φmm)76 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.3 規格JIS K 6741 厚さ許容差(mm)+0.6 厚さ(mm)2.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
部品の整理分類保管用に利用しています

本来の利用法でないかも知れませんが、0.25Mのサイズが利用価値が高いので、購入しました

対象商品:
17432494
2025-12-23
用途:
関西春ロボコン2026
その他業種

0.25mと表記されていたのに実際測ってみると255mmでした
精度が重要なものなので、精度を上げる、許容誤差を記載するなど、何かしらの対策をしてほしいです

2025-01-21
用途:
止水栓ボックスの自作用に

ホームセンターなどでは2m単位での販売しかなく、この長さでの販売はちょうどうってつけでした。

2024-11-22
用途:
ホイールバランサーの自作

VUキャップを使って自作したホイールバランサーで水準器をセンターにセットするため、極短い量が必要になったのでこれを選定しました。

2024-10-31
用途:
排水トラップ接続時
退去立会いのTSUMO 様 (サービス業)

洗濯機の排水トラップ接続時に使用しました。中々あう規格のパイプがなく、ようやくモノタロウ様でみつけました。

対象商品:
17432485
2023-07-07
用途:
ダクト配管に流用
建設業・工事業

1mで購入しても余って何ら使用予定がないので、この長さはありがたいです。
割高にはなりますが、この大きさになりますと1mものはいい値段になりますので、結果、安く仕上がったと思います。

対象商品:
17432494
2023-09-16
用途:
汚水の塩ビ管接続

送料無料で買える0.25Mは便利なので需要あると思う。
ヤリトリ継手のスライド部分に丁度良いサイズ。

対象商品:
17432494
2023-07-29
用途:
配管の延長に

ちょっだけ延ばしたい時に、この長さのものは助かります。加工なしでちょうどいいあんばいでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする