エアコン取付消臭剤詰替

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8g) 注文コード17432564 品番D223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル
消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」
型番:D222の詰替用
無香タイプ
60日間持続性能

シリーズドクターデオ 香り無香 用途除菌消臭剤 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個 質量(g)10 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
注意
※飲用不可
型番:D227の詰替にもお使いいただけますが、性能は異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17432564
2019-02-18
用途:
消臭剤の詰め替えに

DEOシリーズは車内清掃に効果があり重宝していたが、詰め替え用が購入でき、更に使い勝手が良くなった

対象商品:
17432564
2016-08-25
用途:
車内環境向上
農・林・水産業

詰め替え用は近場では手に入らないので非常に助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする