曜日別特売
D224 ドクターデオプレミアム置き型 カーメイト 17432573

 

D224 ドクターデオプレミアム置き型 カーメイト 17432573
D224 ドクターデオプレミアム置き型 カーメイト 17432573

ドクターデオプレミアム置き型

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(158g)
内容量1個(158g)注文コード17432573品番D224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル
消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」
置型タイプ
無香タイプ

用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸形式ゲル状本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×68×68使用期間約1~2ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: タバコ消臭

2トントラックのタバコ臭に対して使用しました。助手席でも吸うと何日間も臭いが抜けないので、強力なタイプが必要かと思ったからです。
効果はしっかり感じます。リピート購入なのですが、リニューアルなのか写真とは異なる艶消しのケースになっていました。高級感など感じられ、好印象でしたが、裏に貼る両面テープは付属しなくなったようです。

対象商品 : 17432573
2025-05-28
用途: 車内消臭に

大きさが手頃でドコにでも設置可能で シート下等にもOKです 効果は抜群で期待通りです

2が参考にしています
2025-04-01
用途: 車内の臭い取り
みはし医院医療・福祉・介護関連業

石油の臭いが付いてしまった車内の臭い取りで使いました。多少なりとも臭いは軽減しています。ふりかけのような物をかけて使用します。使い勝手は良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17432573
2025-02-16
用途: 素敵なカーライフ

安定の消臭りょくかと思われます。前使っていたものが消耗したため、購入しました。ほぼ無臭なのがなによりです。

対象商品 : 17432573
2024-05-06
用途: 自動車整備
カーショップ ガレージアート

中古車購入時においが気になりこちらを購入しました。

対象商品 : 17432573
2022-02-28
用途: 車の消臭

この商品は、前から何回か使用していますが消臭剤としては最強と個人的には思ってます
車がオープンカーで古いため、雨漏りがして車内がかび臭くなってしまいましたが、設置して1ヶ月程で完全にかび臭さはなくなりました
少々割高感はありますが、効果を加味すると満足できる商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 45850919
2022-01-13
用途: 車内の消臭
運輸・通信業

この消臭剤が一番気に入っているのですが、量販店ではワックス缶ぐらいの大容量ばかりになってしまい、ドリンクホルダーに入らないので困っておりましたが、モノタロウさんにはしっかりこのサイズがラインナップされてました。素晴らしい!

2が参考にしています
対象商品 : 45850919
2021-09-24
用途: 自動車の室内の消臭に
教育・研究機関

昔から自動車の室内消臭に使っています。まとめ買いで格安だったので、購入しました。今後の継続して買おうと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする