曜日別特売
C5-A391.20-15 060A C.391.20ウェルドンアダプター インチ ワルター 17432689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C.391.20ウェルドンアダプター インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合装置側:C5注文コード17432689品番C5-A391.20-15 060A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
穴あけ加工。
切削加工用アダプター。
適合装置側:C5トラスコ品番826-0724材質スチール径(Φmm)工具側:15.875首下長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする