おもり付ゴミバコ カーボン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17432722 品番DZ309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています
左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)
ウォークスルーにぴったりの16cm幅

カーボン&レッド 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160 用途ゴミ箱 質量(g)445 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※運転席の足元は危険なので設置しないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17432722
2021-09-12
用途:
自動車 内
卸売・小売業

大きさが適当で良い
片手で 片フタにできない
もう少し軽くできると尚良い

対象商品:
17432722
2020-07-24
用途:
丁度イイ、大きさです。
運輸・通信業

新車に乗り換えてゴミ箱も新しくしようと思って、こちらの商品を購入しました。
サイズも丁度良くて、転倒しづらい商品なので、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする