カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
芳香剤 ブラング ソリッド詰替
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(60g)
注文コード
17433255
品番
G1142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブラングソリッドシリーズの詰替用
贅沢な香り原料を使用
消臭剤配合
シリーズ
ブラング
香り
アーバンムスク
用途
自動車用消臭芳香剤
成分
香料、消臭剤、ゲル化剤
質量(g)
95
形式
ゲル状
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
68×68×33
注意
※飲用不可
植毛、布地面には、固定用粘着テープは貼付けできません
取付上のご注意:表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は、経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがありますので、ダッシュボード以外の場所に貼付けてご使用ください(代表車種:クラウン系、ハリアー、マークX、アベンシス、フーガ、レガシィ、輸入車全般等)