KKE1 業務用スチーム消臭剤 カーメイト 17433517 KKE1 業務用スチーム消臭剤 カーメイト 17433517 KKE1 業務用スチーム消臭剤 カーメイト 17433517 KKE1 業務用スチーム消臭剤 カーメイト 17433517

業務用スチーム消臭剤

(98件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード17433517 品番KKE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル
消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用
ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」

香り無香 用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
注意
※吸入飲用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17433517 KKE1 65145904 KKE1 業務用スチーム消臭剤 カーメイト 業務用スチーム消臭剤 カーメイト 1個(25mL) 689 税込758 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
中古車の車内消臭

芳香剤等の臭いが酷い中古車室内を清掃後仕上げに使用しました。気になっていた臭いがほぼ消えて満足しています。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
中古車購入後の車内清掃の仕上げ

一般向けの商品と内容が同じのため安価な業務用を購入。効果を実感。作業は難しいことはなく,空調のエアフィルタを外して内気循環でエアコンを回して待つこと15分で完了。気になる周期が除去できました。使用中本体の缶がかなり熱くなるので板,レンガ,ブロックなどを下敷きに置くと安心です。

対象商品:
65145904
2025-08-21
用途:
車内の消臭
医療・福祉・介護関連業

湿っぽいと言うかペット臭と言うか何かが居たのでやってみました。
気にならないかな?匂わないかなぁくらいになったので値段も安いので良いのではないでしょうか。

2025-03-27
用途:
自動車整備時

エアコンフィルターを交換する際、お客様向けに納車前クリーニングに併せて使用しています。作業が簡単ですので、皆さん喜んでくださいます。

2024-10-16
用途:
車の消臭
製造業

長年のタバコの匂いがしみついた車の消臭に購入しました。
思っていたより効果は薄かったが、匂いが軽減されたと実感はしました。
安価な点がよかったです。

対象商品:
65145904
2024-05-31
用途:
脱臭
自動車・二輪車・自転車関連業

使用後はしっかりと脱臭されていてとても良かった。
が、次の日乗るとまだ前の匂いが残っていたので何度か使用するといいのかなと思った

1人が参考にしています
対象商品:
65145904
2024-05-29
用途:
車のメンテナンス
個人のお客様

安くて効果抜群で、次回も是非こちらで買いたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
65145904
2024-08-19
用途:
車内の消臭に使用
卸売・小売業

何度か購入してますが 問題なく使えてます次回もまた購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする