曜日別特売
LS406 リヤワイパーボルトキャップ カーメイト 17433684

 

LS406 リヤワイパーボルトキャップ カーメイト 17433684
LS406 リヤワイパーボルトキャップ カーメイト 17433684
LS406 リヤワイパーボルトキャップ カーメイト 17433684
LS406 リヤワイパーボルトキャップ カーメイト 17433684

リヤワイパーボルトキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17433684品番LS406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです
カーボンルック+ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出
シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。

用途
リアワイパーボルトキャップ
質量(g)11本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はリアワイパーボルト専用です。用途以外には使用しないこと
500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
子供の手の届く所に置かないこと。飲込むと危険です
高圧スプレー洗浄機等で強く噴流水を当てないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17433684
2021-05-07
用途: 自動車

ハスラーに取り付け。車体側に付いているゴムブーツの上にかぶさるので雨水侵入しないハズ。雌ネジ内蔵だが強く締めるとバカになりそうなのでネジロック剤を使って装着。耐久性はこれから。

対象商品 : 17433684
2019-11-27
用途: ワゴンR MH21Sに
その他業種

ワゴンR MH21Sに使用しています。
リア周りがスッキリした外観になりました。

対象商品 : 17433684
2019-05-31
用途: リヤワイパー外した時には。
サービス業

リヤワイパーが邪魔なので外した際の飛び出たボルトを塞ぐために購入。。リヤワイパーは車検時には無くても問題ないが、外してボルト剥き出したままでは車検に通らないらしいのでこのキャップは必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする