キューブボックス CB350P

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17434348 品番 81901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345 材質プリント紙化粧パーティクルボード 板厚(mm)12 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17434323
2024-03-28
用途:
軽くて便利

おすすめ商品
できれば、後付けで扉が取り付けられるようにして欲しい。

対象商品:
17434348
2021-10-27
用途:
事務書類の保存
その他業種

しっかりしていて、連結することが出来、使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
17434323
2020-01-24
用途:
書類など収納
シェア税理士法人 様 (サービス業)

組み合わせが自由なのがよいですね。
ちょっとしたスペースに収まるので重宝です。

対象商品:
17434348
2019-03-29
用途:
A4の書類を立てて並べ、箱の上に書類を重ね置きする。
株式会社バイブリンゲン 様

狭い場所で作業したので組み立てるのに少し苦労しました。当然ですが広く安定した場所でやらないとうまくいきません。正方形にする為にネジを少しずつ締めるのも、握りやすいしっかりとしたドライバーを使うことをお勧めします。私は小さいドライバーを使ったので力を込めずらく、完成したら手が痛くなりました。それでも上手に出来ましたので大変満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする