キューブボックス 棚付 CB35SH

(5件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17434366 品番 81903
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345 材質プリント紙化粧パーティクルボード 板厚(mm)12 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)30.5×28.5×13.5 棚板厚さ(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
サロンの備品収納スペースとして、ベッドサイドに置いてます。
ほぐし部屋toshi 様 (サービス業)

組み立て終わって備品収めてから、「違うやん! 欲しかったのはカラーボックスの2段やん! 発注間違ってもうてる! あほやん俺! 組み立て作業に集中しすぎて、組み終わって尚気付かないって、二重であほやん!」
……………。
「でも色目はイメージ通りやし、最低限収めれてるし、もうしゃーないな。」という感じです。

集中して組んだので、横板と天板・底板の段差は左右とも最小限に抑えれて、仕上がりは満足です。

対象商品:
17434375
2020-05-05
用途:
家の中の棚
市場運送 様 (運輸・通信業)

外観がよくて、白い壁によく合い、きれいに収まっている。角面もきれい。二つ買って、積み上げたが、親切に積み重ねようの作業がしてあるのが嬉しい

対象商品:
17434357
2020-03-29
用途:
社内書類整理用
株式会社マルシンコマース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても早く到着いたしました。包装も丁寧でした。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
17434357
2019-04-14
用途:
A4書類の保管整理に

2回目のリピです。とても使いやすいです。大きさ、軽さともにデスクに置くのにぴったりです。組み立ても簡単なうえに、作りもしっかりしています。コスパがいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
17434375
2017-07-10
用途:
小物整理
マツモト産業株式会社 様

普通に作りやすかった。※普通です。
中途半端に空いた空間を収納スペースに使えるようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする