曜日別特売
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402

81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402
81907 キューブボックス 扉付 CB35DR 不二貿易 17434402

キューブボックス 扉付 CB35DR

(4件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード17434402品番81907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345材質プリント紙化粧パーティクルボード板厚(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434402
2020-11-05
用途: 雑貨の収納

ネジ穴が一つずれていて、きちんと組み立てられないし、開けなおしもできなかった

対象商品 : 17434384
2020-04-22
用途: 小物収納
医療・福祉・介護関連業

作成が難しいかなと思いましたが、5-10分程度で完了。想像よりも重量があり、しっかりとした作りで満足してます。

対象商品 : 17434384
2020-04-08
用途: 食器保管

従来品を再購入しようとしたところ製造中止で困っていましたが、ちょうど良いサイズの製品が有って大変助かりました。更なる希望は棚板があれば、大満足ですが。

対象商品 : 17434384
2020-01-22
用途: 物入れ
シェア税理士法人サービス業

組み立てもスムーズでした。
窓際のちょっとしたスペースに物置ができてよかったです。
色合いも、納まり感もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする