※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
F2239倣い加工用カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17435778
品番
F2239.T28.030.Z01.23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ボールノーズカッターです。
用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様
【インサート数】3
トラスコ品番
803-5517
材質
スチール
刃数
【CICT】1
シャンク
T28
首下長(mm)
40
寸法R(mm)
15
切削径(Φmm)
【DC】30
RoHS指令(10物質対応)
対応