※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
F2252溝削り用スロットカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17435918
品番
F2252.B.080.Z03.09.S684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
カートリッジ式サイドカッターです。
用途
溝加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番
803-5616
材質
スチール
刃数
3
寸法SB(mm)
【min】9【max】10
穴径(mm)
22
刃径(mm)
80