HC カラーコーススレッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70本) 全長(mm)65 注文コード17435933 品番10176710
参考基準価格(税別)¥1,738 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は全長・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい

ねじの呼びM4.2 サイズW65 ねじ径4.2 全長(mm)65 形状半ねじ トラスコ品番849-8824 材質スチール 質量(kg)0.305 ブロンズ 表面処理ラスパート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17436168
2020-06-01
用途:
市販品の白い棚の補強のためにしよう
不動産業

市販品の白い棚を購入したが強度に不安があるため、白いコースレッドを使用、皿取り錐で下穴をあけ使用しました。ネジ頭の塗装もハゲることなく棚に馴染んでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17436134
2017-05-01
用途:
2×4材に使用
その他業種

2×4材に使用しました。電動ドリルを使用して、ねじを打ち込みましたが塗装(黒)もはがれる事も無かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17435915
2016-04-26
用途:
DIY棚造り
その他業種

こればかりは色々サイズがあるし絶対DIYには欠かせないです。
サイズ色々揃えます。

1人が参考にしています
対象商品:
17435888
2017-01-01
用途:
あらゆる木部の補修、造作に。

コスパ高いので助かります。強度も十分あると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする