※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2252溝削り用スロットカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17435988 品番 F2252.B.100.Z04.14.S724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

カートリッジ式サイドカッターです。

用途
溝加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番803-5627 材質スチール 刃数4 寸法SB(mm)【min】14【max】16 穴径(mm)32 刃径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする