※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2252溝削り用スロットカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17436128 品番 F2252.B.160.Z05.16.S686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

カートリッジ式サイドカッターです。

用途
溝加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番803-5547 材質スチール 刃数5 寸法SB(mm)【min】16【max】19 穴径(mm)40 刃径(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする