10176650 HC 四角穴コース #2ビット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 17436256 10176650 HC 四角穴コース #2ビット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 17436256

HC 四角穴コース #2ビット付

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(230本) 注文コード 17436256 品番 10176650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい

ねじの呼びM4.2 呼び径d(mm)4.2 頭部径(Φmm)8.2 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)19 頭径D(Φmm)8.2 種別全ねじ 適合ドライバー四角ビットNo.2 トラスコ品番849-8798 材質スチール 質量(kg)0.433 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
屋外での使用
特定非営利活動法人けやの森自然塾 様 (教育・研究機関)

四角穴のビスはホームセンターでも取り扱いが少なく、選択肢が少ないので、こちらをこちらの商品をリーピート買いしています。穴の深さが浅く、しっかり押さえつけないとナメってしまいます。

対象商品:
17436378
2023-05-20
用途:
厚もの締め付け

最近建築関係ではコーススレッドの需要が多いようだが、個人仕様なので少量でも販売してくれるのは助かる。木材との組み合わせによってやはり割れることはある。やはりある程度下穴は必要かもしれない。

対象商品:
17436256
2020-09-15
用途:
木工
農・林・水産業

早速使ってみました。厚さ30ミリのタも板2枚重ねて60ミリの■ビスを打ち込んでみました。しかも下穴なしでスムースに入ってくれました。感激です すばらしい
要望ですがステンレスで2.5ミリ軸の長さ15ミリ20ミリの小ねじも出してほしいです

対象商品:
17436256
2019-09-01
用途:
木製天板への反り止めの取り付け用に
有限会社カントリーハウス 様

一般的なビスに比べて根元が太くビスが折れにくいので重宝しています。

対象商品:
17436292
2017-11-15
用途:
2x4でベンチを製作

レビューでは穴が浅いとのコメントが多かったが、実際には問題は感じませんでした。満足です。

対象商品:
17436256
2018-06-01
用途:
DIY
その他業種

色々な工作や修理、補修をする為にはねじ類は数多く用意しておかないと作業効率が悪いので揃えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする