ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
ST軸細コーススレッド 小箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
17436685
品番
47846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
ねじの呼び
M3.3
サイズ
W25
トラスコ品番
849-8787
材質
ステンレス(SUS410)
質量(kg)
0.99
表面処理
パシペート