ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
ST軸細コーススレッド 小箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
17436703
品番
47840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
ねじの呼び
M3.3
サイズ
W35
トラスコ品番
849-8781
材質
ステンレス(SUS410)
質量(kg)
0.8
表面処理
パシペート