ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
ST軸細コーススレッド 小箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
ねじの呼び
M3.3
注文コード
17436737
品番
47843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
ねじの呼び
M3.3
サイズ
W50
トラスコ品番
849-8784
材質
ステンレス(SUS410)
質量(kg)
1
表面処理
パシペート