工業用シリンジ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17436947 品番 700025
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。

アズワン品番1-2778-07 材質硼珪酸ガラス 容量(mL)100 寸法L(mm)7.1 寸法H(mm)50.0 1目盛(mL)1.0 寸法A(mm)184 目盛青色 寸法F(mm)54.5 寸法D(mm)6.0 寸法E(mm)40.5 寸法B(mm)157.5 寸法C(mm)2.5 容量公差±5% 寸法M(mm)41.0 寸法N(mm)30.0 寸法J(mm)187.5 寸法K(mm)35.5 胴径(Φmm)40.5〜41.9 先端外径(Φmm)50.0〜52.5
注意
●本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
●購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17436886
2023-02-13
用途:
金属ニードルを装着し、エタノールを
その他業種

普通の金属ニードルを装着し、エタノールを吸い上げたのですが、空気が入ってきてしまいました。
金属ニードルと合わなかったのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
17436886
2021-02-07
用途:
2塩化メチレン系接着剤に
フェイズ 様

3Dプリンタで制作したパーツの接着に使用しています。
少量を出したい量だけ出せるのでとても便利です。
価格も手ごろです。樹脂製のシリンジを使っていましたが、すぐにダメになるのでガラス製は長持ちできます。

3人が参考にしています
対象商品:
17436895
2018-08-03
用途:
農業用薬品の調合
農・林・水産業

軽いことと、丈夫で安心して使えるシリンジです。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17436886
2016-11-14
用途:
科学実験

細長く握りやすいので試薬の滴下に最適です。
ロック機構が付いているので(ロック針はVANから取り寄せ)
検査液のサンプリングにも安全です。

3人が参考にしています
2016-10-10
用途:
模型のアクリル接着剤流し用に使用

ゴム製のものは1発でゴムが溶解してしまうのでこちらを愛用しています。 以前5ccのものを購入したが太すぎて微小量のコントロールが難しく、使用量的にもそこまで大きくなくていいかな?ということでこちらの1ccを使用。

3人が参考にしています
対象商品:
17436886
2016-02-23
用途:
釣具のメンテナンス(注油用)

精度が高く使いやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
17436886
2016-02-23
用途:
釣具のメンテナンス(注油用)

精度が高く使いやすかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする