プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の ナイロン軍手
ナイロン軍手
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
17437236
品番
214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23
材質
ナイロン、ポリエステル、その他
色
茶
質量(g/ダース)
約600
ゲージ数
7
入数(双)
12