SDSプラス アンカー打込アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)140 注文コード17437275 品番10172
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。
天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。
床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。
凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。

用途
溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。
石切りアンカーの打ち込み。
芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。
ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。
コンクリート釘の打ち込み。
木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。
その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。
適合土木工事・建築工事・電気工事・農業 全長(mm)140 シャンクSDS-plus10 内径(mm)10(凹部内径:16) 先端外径(Φmm)18 適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
注意
※こちらの商品はSDS-plus軸です。六角軸やSDS-max軸にはご利用頂けませんのでお買い上げ時ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
アンカーボルト打込み
SCHAFT株式会社 様 (建設業・工事業)

物流センターなど。
ポール修復工事時アンカーボルト打込みに使用とても良い商品です。
購入金額などもコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする