プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 背抜き手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリルリカオングリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17437297
品番
582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
材質
ナイロン・(表)ニトリルコーティング
入数(双)
1
機能
耐油性、耐摩耗性、耐引裂性
材質(すべり止め)
ニトリル
コーティング
ニトリル
ゲージ数
13