曜日別特売
#フリーサイズ NF-2260 ゲームフローティングベスト X-sell(エクセル) 17437485

#フリーサイズ NF-2260 ゲームフローティングベスト X-sell(エクセル) 17437485
#フリーサイズ NF-2260 ゲームフローティングベスト X-sell(エクセル) 17437485

NF-2260 ゲームフローティングベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
#ブラック
内容量1個注文コード17437485品番#フリーサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

背面にはタックルケースが収納できる大型ポケットを採用。
水切れが良く、乾きやすい裏地メッシュ仕様。
サイドには調整可能なアジャスター付きで、フィット感を向上。
取り外し可能なポーチ、ペンチホルダー、フィッシュグリップホルダーが付いています。
落水時に抜け落ちを防ぐ調整可能な股下ベルト付き。
グローブ着用時でも開閉しやすいU字型ファスナー引手を採用。
フロートは着脱式で、丸洗いが可能です。

材質ポリエステル100% 発泡ポリエチレン#ブラック寸法(cm)肩幅:32、身幅:44、着丈:51浮力(kg)7.5自重(kg)1.1
注意
※使用方法に関する事項
※・ フローティングベストは浮く機能を備えています。ただし、法定備品(日本小型船舶検査機構検定品)ではありません。
※・ 必ず股ベルトを装着し、ファスナーあるいはセィフティベルトを締めて使用してください。装着が不備の場合はフローティングベストがずれ、体のバランスを崩し危険です。
※・ 丸めたり、折り曲げたり重いものを上に乗せたり、踏んだり、座ったりすると気泡がつぶれて浮力低下の原因となりますので、ご注意ください。
※・ 発泡材は温湿条件により変形収縮することがありますので、火の側に近づけたり、アイロンやスチーム、乾燥機を使用することは絶対におやめください。
※また、炎天下で長時間自動車のトランクや車内に放置することはお避けください。
※お手入れについて
※・ 丸洗いの洗濯はしないでください。
※・ 浮力材の取り外せないタイプは真水か薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭いてください。その後、固く絞った布で洗剤を拭き取ってください。
※・ 浮力材が取り外せるタイプは浮力材を抜いてアウターを手洗いしてください。
※浮力材について
※・発泡素材の浮力は、着用している際の”屈曲”や、収納時”折り曲げ”や”つぶれ”により、徐々に発泡材の気泡が壊されて、浮力が低下していきます。 また、摩耗や損傷のひどいものは強度も低下していることが考えられるため、使用年数にかかわらず2~3年をめどに新しいものに買い替えをおすすめします。
※保管について
※・保管は直射日光を避け、風通しの良い場所で重い物の下にならないようにしてください。 また、水や汗に濡れたままの放置や車内、トランクでの保管は性能を低下させるおそれがありますので注意してください。
※【取扱い方法】
※・水や汗で濡れたまま、長時間放置したり漂白剤入りの洗剤を使用することはお避けください。
※・すすぎ、脱水は十分に行い、形を整えてすぐにハンガーで陰干しをしてください。
※・タンブラーによる乾燥は商品が極端に縮んだり生地を傷める原因となるのでお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする