FFシャーク水拭きモップ

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17437586 品番CL-830-080-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

モップの装着はヘッド部分を回しながら噛ませるのでとても簡単。

種類水拭きモップ 用途継ぎ柄、モップ 全長(mm)1395 材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン樹脂接着皮膜 材質(頭)ポリプロピレン 材質(糸)綿・エステル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-05
用途:
床の水拭き
卸売・小売業

柄の部分は少し細く、若干頼りない感じがします。
しかし、色んな幅の替芯をつけることが出来るので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする