PROSTYLE
PROSTYLEの シーリング
PROSTYLEの コーキングガン/ヘラ
コーキングガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17438420
品番
PYP-T310
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。
薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途
シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応
焼き付け塗装(黒色)
付属品
なし
幅(mm)
55
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
160
奥行(mm)
303
危険物の類別
非危険物
注意
※コーキング材は付属しておりません