曜日別特売
FIH-10H-16 冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード アイスジャパン 17438438

冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1式(12個)
内容量1式(12個)注文コード17438438品番FIH-10H-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冷凍輸送・冷凍保管等に最適で、ドライアイス代替として使用できる-16℃タイプの超低温保冷材(保冷剤)です。
耐久性に優れ、衝撃にも強いブロー容器タイプ。
内容物が劣化しにくく長時間使用が可能です。
洗浄可能なので、衛生的に何度もご使用頂けます。
生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。
安心・高品質の日本製です。

用途
ドライアイス代替の冷凍輸送用保冷材(保冷剤)として
生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に
※800gタイプはバイオクールフレッシュ対応
寸法(mm)200×265×30保冷材:グリーン質量(g)保冷材:約1000温度(℃)タイプ:-16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
推奨凍結温度・時間:-18~-20℃で48時間程度/-30℃以下で24時間程度

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17438438FIH-10H-1619717891FIH-16D100-360FIH-10H-16 冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード アイスジャパン 19717891冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハードアイスジャパン1式(360個)
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする