アイスジャパン
アイスジャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイスジャパンの アウトドア・行楽用品
アイスジャパンの クーラー&ジャグ
冷蔵用保冷材 フリーザーアイスソフト 0℃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(360個)
注文コード
17438675
品番
RA-50U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
冷蔵輸送・冷蔵保管等に最適の0℃タイプの保冷材(保冷剤)です。
生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。
安心・高品質の日本製です。
用途
生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に
寸法(mm)
75×100
質量(g)
保冷材:約50
温度(℃)
タイプ:0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません