DP-90XYM デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438806 DP-90XYM デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438806 DP-90XYM デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438806

デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17438806 品番 DP-90XYM
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。
優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。
X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。
抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。
USB Type-Cのインタフェースを採用しています。
LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。
通信ソフトSK-LOGに対応しています。

用途定盤、工作機械などの水平出しに 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±90 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)10 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)1.5 読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°〜20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°〜40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°〜90.00°) 通信インターフェースRS-232C
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※読取精度条件:使用温度20℃
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする