NSL-10-S スケールルーペ NSK 17438831 NSL-10-S スケールルーペ NSK 17438831 NSL-10-S スケールルーペ NSK 17438831 NSL-10-S スケールルーペ NSK 17438831

スケールルーペ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17438831 品番NSL-10-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スケール付で幅などの寸法が読み取れます。
長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
接眼部キャップ付です。
ウエス付です。
収納ケース付です。

付属品
●収納ケース
●スケール板(取付済)
●接眼部キャップ
●ウエス
用途精密作業に 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±15 本体寸法(mm)W45×H45×D45 本体質量(g)73 倍率(倍)10 有効径(Φmm)20 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.52MB) 取扱説明書:(0.3MB)
注意
※接眼部を覗きながら焦点リングを回し、対象物に焦点を合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする