NLSL-10-1 LEDライト付スケールルーペ NSK 17438876 NLSL-10-1 LEDライト付スケールルーペ NSK 17438876 NLSL-10-1 LEDライト付スケールルーペ NSK 17438876 NLSL-10-1 LEDライト付スケールルーペ NSK 17438876 NLSL-10-1 LEDライト付スケールルーペ NSK 17438876

LEDライト付スケールルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17438876 品番 NLSL-10-1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。
長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
接眼部キャップ付です。
ウエス付です。
収納ケース付です。

付属品
●収納ケース
●スケール板(取付済)
●接眼部キャップ
●ウエス
●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
用途精密作業に 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)W47×H59×D47 本体質量(g)110 使用温度(℃)1940/05/01 倍率(倍)10 有効径(Φmm)28 連続使用時間(分)電池:約40 最小目盛(mm)0.1、1 有効視野(mm)26 充電時間(時間)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.52MB) 取扱説明書:(0.23MB)
注意
※接眼部を覗きながら焦点リングを回し、対象物に焦点を合わせてください。
※電池連続使用時間は、満充電時で最短時間での目安です。使用条件に応じて変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする