曜日別特売
S100MH ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機) 17438901

 

S100MH ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機) 17438901
S100MH ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機) 17438901

ステンレスシクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
リーフ長さ(mm)100
内容量1セット(10枚)注文コード17438901品番S100MH
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途
隙間測定に
材質●リーフ:ステンレス本体寸法(mm)W13×H13×D107本体質量(g)72リーフ組合せ(mm)0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00リーフ長さ(mm)100厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035組数10枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.10-1.00(0.1トビ)
関連資料:(1.05MB)
注意
※止金部ねじ仕様ですので、、リーフの取り外しが可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする