S100MY ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機) 17438919 S100MY ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機) 17438919

ステンレスシクネスゲージ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(19枚) 注文コード 17438919 品番 S100MY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 本体寸法(mm)W13×H13×D107 本体質量(g)74 リーフ組合せ(mm)0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.70・0.80・1.00 リーフ長さ(mm)100 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 組数19枚 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.03-1.00
関連資料:(1.05MB)
注意
※止金部ねじ仕様ですので、、リーフの取り外しが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする