NAPT-W4-SV アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー) 17440161

 

NAPT-W4-SV アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー) 17440161
NAPT-W4-SV アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー) 17440161
NAPT-W4-SV アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー) 17440161

アルミ製フォトフレーム NEWパチット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個シルバー注文コード17440161品番NAPT-W4-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)
カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

材質アルミ製寸法(mm)台紙窓抜き:235×337シルバー質量(g)405材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き外寸法(mm)台紙窓抜き:310×418、額縁:315×423
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする