NAPT-W4-BK アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー) 17440170 NAPT-W4-BK アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー) 17440170 NAPT-W4-BK アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー) 17440170

アルミ製フォトフレーム NEWパチット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)台紙窓抜き:235×337 ブラック 注文コード17440170 品番NAPT-W4-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法・色など21種類から選べます 他の種類を見る

画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)
カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

材質アルミ製 寸法(mm)台紙窓抜き:235×337 ブラック 質量(g)405 材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き 外寸法(mm)台紙:310×418、額縁:315×423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする