NAPT-M6-DB アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440355 NAPT-M6-DB アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440355 NAPT-M6-DB アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440355 NAPT-M6-DB アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440355 NAPT-M6-DB アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440355 NAPT-M6-DB アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 17440355

アルミ製フレーム NEWパチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17440355 品番 NAPT-M6-DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トレーディンググッズとしても楽しまれているミニ色紙(通常の色紙の4分の1の大きさ)が飾れる多窓フレーム。推しメンを並べて崇めたり、相関図を作ったり、レイアウトを楽しめます。
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
表面材はUVカットPETシートを採用。大切なミニ色紙を紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)
カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのミニ色紙をお部屋に飾りましょう!
ミニ色紙を4枚飾れる4窓タイプと、6枚飾れる6窓タイプをご用意。付属の専用台紙を外せば、普通のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

材質アルミ製 寸法(mm)窓抜き:122×137 6窓 ダークゴールド 質量(g)620 材質(表面)PET 吊り紐付き 外寸法(mm)額縁:369×520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする