MPR-A4-BR ダイレクトフレーム パラディU Kenko(ケンコートキナー) 17440407 MPR-A4-BR ダイレクトフレーム パラディU Kenko(ケンコートキナー) 17440407 MPR-A4-BR ダイレクトフレーム パラディU Kenko(ケンコートキナー) 17440407

ダイレクトフレーム パラディU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17440407 品番 MPR-A4-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般的なコピー用紙(OA用紙)サイズが、そのままダイレクトに入れられるフレーム。温かみのあるナチュラルなフレームが写真を引き立てます。
付属のマットを使用することで、A4サイズはB5に、A3サイズはB4にも対応します。
ポスターや賞状、証書やお店のメニュー展示などにもオススメです。
インテリアに合わせて選べる3色。

付属品スタンド、吊り金具、吊り紐 材質木製 寸法(mm)台紙窓抜き:170×246 ブラウン 質量(g)300 材質(表面)PET 外寸法(mm)台紙:210×297、額縁:234×318 画面寸法(mm)198×285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする