万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17441430 品番 106007420
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

CYLINTシリーズについて
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ
マットステンレス黒色発色材によるデザイン性
ステンレス本来の美しい金属感を活かした質感。マットステンレス黒色発色は、ムラのない均一な黒が織りなす深みのある色調で、圧倒的な高級感を漂わせています。

付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部 材質蓋栓・尾栓:PMMA樹脂 寸法(mm)本体:Φ17×133.3(クリップ部含む) 材質/仕上大先:真鍮/ブラックIP仕上げ、蓋・胴:ステンレス材/マットステンレス黒色発色仕上げ、金属部品:ブラックIP仕上げ 本体質量(g)37.2 ペン先21金、中型、中字、ブラック IP 仕上げ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする