ボールペン CYLINT マットブラック ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17441448 品番153507220
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

CYLINTシリーズについて
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ
マットステンレス黒色発色材によるデザイン性
ステンレス本来の美しい金属感を活かした質感。マットステンレス黒色発色は、ムラのない均一な黒が織りなす深みのある色調で、圧倒的な高級感を漂わせています。

付属品クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部 寸法(mm)本体:Φ15.5×138.2(クリップ部含む) 材質/仕上蓋・胴:ステンレス材/マットステンレス黒色発色仕上げ、金属部分:ブラックIP仕上げ 方式回転式 本体質量(g)49.2 先端ボール径(mm)0.7 替芯18-0500 芯色油性ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする