セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
つけペン用ボトルインク Dipton クリーミー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17441475
品番
131801203
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
濃色紙でもくっきり発色、クリーミーカラーの顔料インク
隠ぺい性の高いインクにより、濃い色の紙に書いてもしっかり色が見え、重ね塗りも楽しめるcreamy ink
色
バブルガム
容量(mL)
15
本体質量(g)
92
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
インク
顔料
注意
※万年筆には使用できません
※インクが混ざりやすいよう、本製品にはガラス製のビーズがボトル内に入っております。