セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17441527
品番
280135210
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ふでタイプのつけペン。
好きな色のボトルインクで文字だけでなく、絵、図、イラストなど自由な発想でご使用下さい。
材質
大先:POM樹脂
タイプ
ペン先
種類
付替用ペン先
本体寸法(mm)
Φ8×34.7
本体質量(g)
1
材質(ペン先)
ナイロン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※付替え用ペン先のみでは使用できません
※「hocoro スタンド&ケース」(別売り)に収納可能です。