※単品画像1

Wet&Dryコードレスハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17441536 品番VS-6005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

乾湿両用コードレス掃除機。
かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。
ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。
水洗い可能なダストカップとフィルター。
暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。
車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。
とても持ちやすい軽量タイプ570g。

仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAh セット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。 質量(kg)0.57 ブラック 容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで) 消費電力(W)約60最大 定格本体入力:DC5V(1.0A〜3.0A) 連続使用時間(目安)約14〜15分程度 充電時間約4〜5時間(5V-3.0Aアダプター使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする