曜日別特売
TA-8 アルミのびのび9連ガー ツウィンモール 17441579

 

TA-8 アルミのびのび9連ガー ツウィンモール 17441579
TA-8 アルミのびのび9連ガー ツウィンモール 17441579
TA-8 アルミのびのび9連ガー ツウィンモール 17441579
TA-8 アルミのびのび9連ガー ツウィンモール 17441579
TA-8 アルミのびのび9連ガー ツウィンモール 17441579

アルミのびのび9連ガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード17441579品番TA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ラクラク干せて取り入れワンタッチ!アルミ・伸縮タイプ。折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。ハンガーのアーム部が伸縮タイプなので長さを調節でき、脇の下や折り重なる部分の乾きを早めます。縦吊り用フックがついているので省スペースで収納できます。ハンガーはひとつずつ取り外して単体でも使用できます。

用途
9連式ハンガー 洗濯ハンガー 物干しハンガー 洗濯物干し
材質アルミニウム、ポリプロピレン、硬鋼線、ステンレス鋼質量(g)1150対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【横式使用時】69×45~62×42~46【横式収納時】69×10×56【縦式使用時】8×45~62×87~91【縦式収納時】8×10×101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする